曜日別特売

追番目盛りゴムカバー付コンベックス

追番目盛りゴムカバー付コンベックス - TRUSCO追番目盛りゴムカバー付コンベックス - TRUSCO追番目盛りゴムカバー付コンベックス - TRUSCO追番目盛りゴムカバー付コンベックス - TRUSCO追番目盛りゴムカバー付コンベックス - TRUSCO

連続目盛で前後目盛を見なくても把握できます。
裏面目盛はスタンダードな目盛です。
本体と部材を保護しフィット感に優れたゴムプロテクター仕様です。
爪が飛びにくい4点びょうです。

仕様0点補正移動爪、455ピッチ表示:無し材質テープ:スチール、バネ:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂テープ長さ(m)5.5爪形状4点鋲目盛仕様JIS1級 両面メートル目盛ロックRoHS指令(10物質対応)対応ショックアブソーバの種類内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
テープ幅(mm)
本体寸法(mm)
水平保持(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24942787TRC-1955GL379-10431976×75×451.8
2,720
1,998
2,198(税込)
当日出荷
24942796TRC-2555GL379-10422578×75×512.4
3,200
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする