TRUSCO
大カシメ スチール ブラックニッケルメッキ
メッキ仕上げで装飾性に優れた大カシメです。
用途
ベルト、バック、レザー類などの補強や補修、アクセントに。
材質
スチール、表面処理:ブラックニッケルメッキ仕上げ
色
黒ニッケルメッキ
適合工具
THP-P・THP-PH
頭径(mm)
9.0
内容量
1パック(30組)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
足長(mm)
使用厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24942830
P-THP-CBN8.5
363-0591
8.5
2.0~4.0
¥
690
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24942839
P-THP-CBN11.5
363-0598
11.5
3.0~5.5
¥
720
¥
619
¥
681
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください