大カシメ スチール 金ブロンズメッキ

大カシメ スチール 金ブロンズメッキ - TRUSCO大カシメ スチール 金ブロンズメッキ - TRUSCO

メッキ仕上げで装飾性に優れた大カシメです。

用途ベルト、バック、レザー類などの補強や補修、アクセントに。材質スチール、表面処理:金ブロンズメッキ仕上げ金ブロンズメッキ適合工具THP-P・THP-PH頭径(mm)9.0内容量1パック(30組)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
足長(mm)
使用厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24942866P-THP-CG8.5363-06018.52.0~4.0
640
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
24942875P-THP-CG11.5363-059911.53.0~5.5
670
579
637(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする