特大カシメ スチール ブラックニッケルメッキ

特大カシメ スチール ブラックニッケルメッキ - TRUSCO特大カシメ スチール ブラックニッケルメッキ - TRUSCO

メッキ仕上げで装飾性に優れた特大カシメです。

用途ベルト、バック、レザー類などの補強や補修、アクセントに。トラスコ品番363-0603材質スチール、表面処理:黒ニッケルメッキ仕上げ黒ニッケルメッキ使用厚さ(mm)5.0~7.5適合工具THP-P・THP-PH頭径(mm)13.0内容量1パック(20組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24942909P-THP-TCBN
830
719
791(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする