TRUSCO
特大カシメ スチール 真鍮メッキ
メッキ仕上げで装飾性に優れた特大カシメです。
用途
ベルト、バック、レザー類などの補強や補修、アクセントに。
トラスコ品番
363-0593
材質
スチール、表面処理:真鍮ニッケルメッキ仕上げ
色
真鍮メッキ
使用厚さ(mm)
5.0~7.5
適合工具
THP-P・THP-PH
頭径(mm)
13.0
内容量
1パック(20組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24942918
P-THP-TCB
¥
750
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください