TRUSCO
特大カシメ用交換コマ(抜き棒付) カシメ13mm用
コマ交換式本体の特大カシメ用交換コマです。
用途
頭径13mm特大カシメ用
トラスコ品番
363-0596
セット内容
凹コマ1個、凸コマ1個、抜き棒1本(コマ外し用)
材質
快削鋼、表面処理:ニッケルメッキ
サイズ
カシメ 13mm用
適合工具
THP-P・THP-PH
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24942936
THP-TCK
¥
820
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください