TRUSCO
16mm角 アルミフレーム フィックス2型2方向
ハネ付きタイプで、棚や間仕切りを作ることができます。
幅(mm)
26
高さ(mm)
26
タイプ
フィックス2方向
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
適合板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24943040
AFA8-450
362-2848
450
5
¥
1,230
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24943058
AFA9-450
362-2858
450
3
¥
1,220
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24943067
AFA9-900
362-2861
900
3
¥
2,450
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください