16mmアルミフレーム用ジョイント 穴付き

16mmアルミフレーム用ジョイント 穴付き - TRUSCO16mmアルミフレーム用ジョイント 穴付き - TRUSCO16mmアルミフレーム用ジョイント 穴付き - TRUSCO16mmアルミフレーム用ジョイント 穴付き - TRUSCO

16角アルミフレーム用のジョイントです。
打ち込み式で樹脂を削りながらはめ込みます。

用途16角アルミフレーム用材質6ナイロン高さ(mm)46内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24943085AFA-1WH362-285216
360
309
340(税込)
当日出荷
メーカー直送
24943110AFA-2WH362-284746
440
379
417(税込)
当日出荷
メーカー直送
24943128AFA-3WH362-284346
480
419
461(税込)
当日出荷
メーカー直送
24943155AFA-4WH362-286476
510
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする