曜日別特売

CO2溶接専用ペンチ ウエルパーS

CO2溶接専用ペンチ ウエルパーS - TRUSCOCO2溶接専用ペンチ ウエルパーS - TRUSCOCO2溶接専用ペンチ ウエルパーS - TRUSCOCO2溶接専用ペンチ ウエルパーS - TRUSCO

炭酸ガスを使用した溶接の際に使用する半自動溶接専用のペンチ ウエルパーSをトラスコとのWブランドとして販売。海外5か国以上で使用されているロングベストセラー商品です。
ノズルやチップの交換、ノズルのスパッタ除去、ワイヤーの切断など、CO2溶接の際に使用される8つの機能が付いています。
ステンレスワイヤーにも負けない長持ちする刃です。

用途溶接用ノズル内部に付着したスパッタの除去。溶接用ノズル先端のスパッタ除去。溶接用チップ(コンタクトチップ)の着脱。溶接用の鉄ワイヤやステンレスワイヤの切断。ノズルの着脱。絶縁筒(インシュレーター)の着脱。溶接ワイヤーの引き出し(ラジオペンチ仕様)。叩く。材質本体:JIS規格G4401 炭素工具鋼材(KA-70)、グリップ:塩化ビニール切断能力(mm)溶接ワイヤー(鉄・ステンレス):Φ1.2内容量1丁
注意
※ピアノ線の切断は出来ません。使用法以外の行為はしないでください。(危険です)
※ハンドル部の樹脂クリップは、絶縁物体ではありません。
※通電中は絶対に使用しないでください。
※湿気の多い場所は避けて下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24943180TYS-20362-3071178
5,870
4,498
4,948(税込)
当日出荷
24943189TYS-50362-3072210
5,950
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする