リニア紙管

リニア紙管 - TRUSCOリニア紙管 - TRUSCOリニア紙管 - TRUSCO

木のように堅く、木材と同じようにカットができます。

用途ラック、台作りにトラスコ品番364-3503長さ(mm)1000幅(mm)35厚さ(mm)2.9高さ(mm)35内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24943198KF1000L
1,600
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする