曜日別特売

リニア紙管用ジョイント

リニア紙管用ジョイント - TRUSCOリニア紙管用ジョイント - TRUSCOリニア紙管用ジョイント - TRUSCOリニア紙管用ジョイント - TRUSCOリニア紙管用ジョイント - TRUSCOリニア紙管用ジョイント - TRUSCOリニア紙管用ジョイント - TRUSCOリニア紙管用ジョイント - TRUSCO

紙管とジョイントすることによってフレームを作ります。

用途リニア紙管のジョイントとして材質ナイロン内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24943207KF-JOINTA364-3545ジョイントA(3方向)
940
799
879(税込)
当日出荷
24943216KF-JOINTB364-3541ジョイントB(4方向)
1,060
909
1,000(税込)
当日出荷
24943225KF-JOINTC364-3543ジョイントC(3方向 穴あり)
990
849
934(税込)
当日出荷
メーカー直送
24943234KF-JOINTD364-3551ジョイントD(4方向 上部用)
1,060
909
1,000(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
24943250KF-JOINTE364-3540ジョイントE(5方向)
1,160
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
24943259KF-JOINTF364-3546ジョイントF(4方向 穴あり)
1,060
909
1,000(税込)
当日出荷
メーカー直送
24943268KF-JOINTG364-3544ジョイントG(5方向 上部用)
1,120
969
1,066(税込)
当日出荷
メーカー直送
24943277KF-JOINTH364-3550ジョイントH(6方向)
1,540
1,398
1,538(税込)
当日出荷
24943286KF-JOINTI364-3542ジョイントI(5方向 穴あり)
1,340
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
24943295KF-JOINT-1364-3547ジョイント1(2方向 L型)
880
759
835(税込)
当日出荷
24943304KF-JOINT-2364-3548ジョイント2(3方向 T型)
940
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする