曜日別特売

不燃透明帯電防止シート

不燃透明帯電防止シート - TRUSCO不燃透明帯電防止シート - TRUSCO

大型商業施設のような人の集まる場所(内装制限のある場所)の間仕切りに使用できます。
帯電防止付きなのでデータセンターや電子工場にもおすすめです。
柔らかく視認性に優れ、緊急時はカッター等で容易に切断が可能です。
軽量で加工性が優れています。
ウェルダー加工出来ます。

用途内装制限を受ける特殊建築内の間仕切りに。不燃材料を必要とする工場内の間仕切りに。材質表面:透明軟質塩ビフィルム、粘着剤:アクリル系、基材:樹脂コーティングガラスクロス幅(mm)1000厚さ(mm)0.29透明タイプ帯電防止表面抵抗値(Ω)1×10[[の11乗]]Ω内容量1巻
注意
※鋭利な突起物に当たると裂ける場合があります。
※シートにはエヤ入り、シワがあります。
※美観を重視される用途には不向きです。
※裏面側は50mm以上の空間を設けるか、又は、不燃材料を下地とする。
※(ただし接着は行わないものとする。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24943320NAF101358-92491
26,540
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
24943329NAF102358-92502
49,760
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
24943338NAF103358-92483
73,160
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする