繰り返し使える除湿石

繰り返し使える除湿石 TRUSCO 繰り返し使える除湿石 TRUSCO 繰り返し使える除湿石 TRUSCO

水捨て不要の乾燥剤です。珪藻土に比べ、除湿性能が約8倍高いです。
電子レンジで加熱して再利用可能です!半永久的に繰り返し使うことができます。
吸湿状態は横にあるウェット&ドライインジケータの色の変化で一目瞭然です。
1個で20Lの空間を約30日間も除湿可能です。(湿度60%以下維持)
天然素材のシリコンをナノ加工しており、廃棄しても自然に土に戻るエコ素材です。
カバーゴムは衝撃吸収力に優れています。

用途精密機器、工具箱、制御盤内、書庫、靴箱、クローゼットなど除湿をしたい場所に。 トラスコ品番356-6615 材質本体:ナノ多孔質シリコン、カバー:TPV(熱可塑性エラストマー) 幅(mm)110 高さ(mm)65 奥行(mm)20 除湿量27~33ml RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24943347 TDS
6,080
5,298
5,828 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする