磁製A型るつぼ

磁製A型るつぼ - TRUSCO磁製A型るつぼ - TRUSCO

安価でスタンダードなるつぼです。
日本製で高品質です。
耐熱性、耐摩耗性に優れています。
試料を入れて高温で加熱し、溶融・焙焼できます。
工場、研究室での化学分析に使用できます。
しっかり梱包しているため輸送中の割れを防ぎます。

用途工場、研究室での化学分析や重量分析に。材質磁製耐熱温度(℃)1100内容量1個
注意
※フタは別売りです。
※製造の過程で底面に治具跡が残っている場合がございますが、製品の特性など使用上問題はありません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
容量(mL)
高さ(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24943356CR15-A0369-0149152643
1,110
839
923(税込)
翌々日出荷
24943365CR30-A1369-0150303252
1,440
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
24943374CR50-A2369-0144503760
2,350
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
24943390CR90-A3369-0146904665
3,310
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
24943399CR145-A4369-01471455688
4,660
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
24943408CR265-A5369-014526569103
5,300
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする