曜日別特売

磁製B型るつぼ

磁製B型るつぼ - TRUSCO磁製B型るつぼ - TRUSCO

安価でスタンダードなるつぼです。
日本製で高品質です。
耐熱性、耐摩耗性に優れています。
試料を入れて高温で加熱し、溶融・焙焼できます。
工場、研究室での化学分析に使用できます。
しっかり梱包しているため輸送中の割れを防ぎます。

用途工場、研究室での化学分析や重量分析に。材質磁製耐熱温度(℃)1100内容量1個
注意
※フタは別売りです。
※製造の過程で底面に治具跡が残っている場合がございますが、製品の特性など使用上問題はありません。
全8種類を絞り込む
容量(mL)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
容量(mL)
高さ(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24943487CR5-B000369-015952028
1,000
759
835(税込)
当日出荷
メーカー直送
24943496CR10-B00369-0166102533
580
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
24943505CR15-B0369-0165152938
760
579
637(税込)
当日出荷
メーカー直送
24943514CR30-B1369-0163304048
990
749
824(税込)
当日出荷
メーカー直送
24943530CR50-B2369-0161504454
1,430
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
24943539CR100-B3369-01621005770
1,930
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
24943548CR155-B4369-01601556378
2,560
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
24943557CR280-B5369-01582807390
3,170
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする