曜日別特売

磁製C型るつぼ

磁製C型るつぼ - TRUSCO磁製C型るつぼ - TRUSCO磁製C型るつぼ - TRUSCO

安価でスタンダードなるつぼです。
日本製で高品質です。
耐熱性、耐摩耗性に優れています。
試料を入れて高温で加熱し、溶融・焙焼できます。
工場、研究室での化学分析に使用できます。
しっかり梱包しているため輸送中の割れを防ぎます。

用途工場、研究室での化学分析や重量分析に。材質磁製耐熱温度(℃)1100内容量1個
注意
※フタは別売りです。
※製造の過程で底面に治具跡が残っている場合がございますが、製品の特性など使用上問題はありません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
容量(mL)
高さ(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24943749CR15-C0369-0176153628
920
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
24943758CR30-C1369-0178304537
1,210
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
24943767CR40-C2369-0177405042
2,030
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
24943776CR50-C3369-0179505545
2,730
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
24943785CR90-C4369-0180906650
3,310
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
24943794CR130-C5369-01821307458
4,990
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする