耐圧さらホース

耐圧さらホース - TRUSCO耐圧さらホース - TRUSCO

特殊表面処理により表面がサラサラしておりホース同士の張り付きを防ぎます。
紫外線をカットし、藻の発生を抑えノズルの目詰まりを防ぎます。

用途散水用。材質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入りブラウン使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.6許容曲げ半径(mm)72以上外径(mm)20内径(mm)15内容量1巻
注意
※家庭用水道からの散水・送水・洗車用として使用して下さい。
※水(60℃以下)以外には使用しないで下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24943959SAR-5368-22235
2,150
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
24943968SAR-10368-222510
4,290
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
24943977SAR-20368-222420
8,590
7,298
8,028(税込)
当日出荷
メーカー直送
24943986SAR-30368-222730
12,880
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする