TRUSCO
アスファルト下駄
アスファルト舗装仕上げに使用する下駄です。
舗装面の足跡防止、足裏を保護します。
アスファルトの熱による安全靴の劣化を軽減します。
靴の下に装着することで火傷から足を守ります。
用途
アスファルト舗装作業時に。
トラスコ品番
383-9662
材質
耐水性ベニヤ
長さ(mm)
350
幅(mm)
200
頭部形状
アスファルト土間仕上げに使用する足跡を最小限におさえ、足裏を保護するタイプのスリッパです。
内容量
1足
注意
※用途以外に使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24944230
AGT-11038
¥
5,950
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください