TRUSCO
使い捨てヘルメットカバー(10枚入)
汚れ防止の使い捨てヘルメットカバーです。
薄くコンパクトなのでかさばりません。
用途
ヘルメットの汚れ防止に。
トラスコ品番
387-8518
材質
低密度ポリエチレン(LDPE)
長さ(mm)
270~300
幅(mm)
27~30
色
透明
サイズ
フリー
奥行(mm)
27~30cm
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24944239
MHC-10
¥
960
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください