TRUSCO
導電マット
マットの表面層で放電しないように静電気を取り込み、最下層から電気が出るようになっています。
スナップボタン付きで、アース接続コードが使用できます。
人体の静電気を安全に取り除くことができます。
用途
作業台の静電気対策に。
材質
表面(緑色):静電気拡散ニトリルゴム、裏面(黒色):導電ニトリルゴム
厚さ(mm)
2
色
表面層:緑、最下層:黒
表面抵抗値(Ω)
1×10[[の6乗]]~10[[の9乗]]Ω
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24944336
CDM2333
390-2284
330
230
0.33
¥
1,970
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24944345
CDM3245
390-2286
450
320
0.45
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください