曜日別特売

ステンレス平板

ステンレス平板 - TRUSCO

強度が必要な補修に適しています。
耐食性に優れ、こまめな手入れで光沢が保てます。
扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。

用途様々な加工用途、当て板などに。材質ステンレス(SUS430)長さ(mm)910幅(mm)455RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
注意
※カット断面・切り口などでケガをする恐れがありますので、手袋を着用するなどし、取扱いにはご注意下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24944738SHB-03-45910.3455910381-5704
2,750
1,998
2,198(税込)
当日出荷
24944747SHB-04-45910.4455910381-5687
3,280
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
24944756SHB-05-45910.5455910381-5705
3,920
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレスプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする