TRUSCO
ステンレスカット板
強度が必要な補修に適しています。
耐食性に優れ、こまめな手入れで光沢が保てます。
扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
用途
様々な加工用途、当て板などに。
材質
ステンレス(SUS430)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
注意
※カット断面・切り口などでケガをする恐れがありますので、手袋を着用するなどし、取扱いにはご注意下さい。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24944790
SCB-05-0510
381-4200
100
50
0.5
¥
180
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
24944799
SCB-05-1030
381-5702
300
100
0.5
¥
400
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
24944808
SCB-05-2030
381-5690
300
200
0.5
¥
680
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
24944817
SCB-05-3040
381-5677
400
300
0.5
¥
1,290
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
24944826
SCB-05-4060
381-5695
600
400
0.5
¥
2,460
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
24944835
SCB-1-0510
381-5673
100
50
1
¥
200
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
24944844
SCB-1-1030
381-5701
300
100
1
¥
620
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
24944860
SCB-1-2030
381-5691
300
200
1
¥
1,110
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
24944869
SCB-1-3040
381-5698
400
300
1
¥
2,240
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
24944878
SCB-1-4060
381-5703
600
400
1
¥
4,450
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
24944887
SCB-2-1030
381-4201
300
100
2
¥
1,110
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
24944896
SCB-2-2030
381-5675
300
200
2
¥
1,970
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
24944905
SCB-2-3040
381-5708
400
300
2
¥
4,370
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください