TRUSCO
ステンレス フラットバー
耐食性・耐熱・機械的性質が良好です。
扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
用途
補修・保護部材に。
材質
ステンレス(SUS304)
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
2
全長(mm)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※カット断面・切り口などでケガをする恐れがありますので、手袋を着用するなどし、取扱いにはご注意下さい。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24944914
SH-2X10-1000
381-5707
10
146
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
24944930
SH-2X15-1000
381-5683
15
223
¥
2,240
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
24944939
SH-2X20-1000
381-5680
20
303
¥
2,900
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
24944948
SH-2X25-1000
381-5674
25
371
¥
3,510
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
24944957
SH-2X30-1000
381-5686
30
446
¥
4,010
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください