TRUSCO
ステンレスアングル
耐食性・耐熱・機械的性質が良好です。
扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
用途
補修・保護部材に。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※カット断面・切り口などでケガをする恐れがありますので、手袋を着用するなどし、取扱いにはご注意下さい。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24944966
SAG-1010-1000
10×10
1000
1
¥
1,310
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
24944975
SAG-1212-1000
12×12
1000
1
¥
1,550
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
24944984
SAG-1616-1000
16×16
1000
1
¥
2,010
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
24945000
SAG-1919-1000
19×19
1000
1
¥
2,420
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
24945009
SAG-2525-1000
25×25
1000
1
¥
3,210
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
24945018
SAG-3030-1000
30×30
1000
1
¥
3,820
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください