特定小電力トランシーバー 2台セット

特定小電力トランシーバー 2台セット - TRUSCO特定小電力トランシーバー 2台セット - TRUSCO特定小電力トランシーバー 2台セット - TRUSCO
(3件のレビュー)

ベルトクリップにイヤホンマイクもセットになった2台セットの特定小電力トランシーバーです。
シンプルだけど現場に強いです。
38グループモード装備をはじめ、ハンズフリー(VOX)機能、オートパワーオフ、チャンネルスキャン機能、ベル機能など便利な機能を搭載しています。
単3型アルカリ乾電池3本で約60時間運用も可能です(使用状況や使用する乾電池により異なります)。

用途飲食店、量販店、パチンコ店、病院、介護施設、学園祭や部活動など様々な場面に。仕様免許・資格要不要、ノイズキャセリングトラスコ品番382-0197セット内容本体×2、イヤホンマイク(耳掛けタイプ)×2、ベルトクリップ×2、取扱説明書(保証書付)×1材質本体:プラスティック幅(mm)58高さ(mm)103タイプ屋内種類特定小電力奥行(mm)28チャンネル数20アンテナサイズ(mm)85機能グループトーク有距離(km)市街地通話:0..1~0.2、郊外通話:1送受信周波数(MHz)422.050~422.300アンテナ方式回転式内容量1セット(2台)
注意
※本機は防塵防水性能を備えておりませんので、雨の日や水を扱う場所や粉塵の舞う場所等での使用には適しておりません。
※単3型アルカリ電池×6本(1台につき3本使用)は付属しません。別途ご用意下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24945079TR-20X
15,060
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-19
用途: 工場内での安全作業
製造業

アラ-ム音とかは音がそれなりだが声が小さく使えないかな。ハンズフリ-機能も感度が悪くこちらは使えない。困った

対象商品 : 24945079
2024-02-06
用途: 墨出し作業時
明石土建工業株式会社建設業・工事業

墨出しをする時に50m以上になると合図がわかりにくくなるので今まではライン電話にて行っていましたが安くてこの商品があったので購入しました。
試しに使ってみたら意外と使えそうな感じがします。

対象商品 : 24945079
2024-05-07
用途: 従業員同士の職場内連絡用
小樽運送事業協同組合卸売・小売業

コンパクトで嵩張らず使いやすい。また、充電式と違い、電池交換式であることが、良い点であると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする