特定小電力ミニトランシーバー 2台セット

特定小電力ミニトランシーバー 2台セット - TRUSCO特定小電力ミニトランシーバー 2台セット - TRUSCO特定小電力ミニトランシーバー 2台セット - TRUSCO特定小電力ミニトランシーバー 2台セット - TRUSCO特定小電力ミニトランシーバー 2台セット - TRUSCO

手のひらサイズの超コンパクトボディの特定小電力トランシーバーです。
1台の重さは電池込みでも約48gと非常に軽量です。
すぐに使える2台セットで、専用バッテリー、充電ケーブルに充電用ACアダプター、ベルトクリップ、ネックストラップも各2個ずつ付属しています(イヤホンマイクは別売です)。
この内容でこの価格。小さくても頼りになるトランシーバーです。

用途携帯ショップや美容室。飲食店、量販店、病院、介護施設、学園祭や部活動など様々な場面に。仕様免許・資格要不要、ノイズキャセリングトラスコ品番382-0198セット内容本体(電池パック付)×2、ベルトクリップ(+取付用ねじ)×各2、ネックストラップ×2、ACアダプター×2材質本体:プラスティック幅(mm)38ブラウン高さ(mm)95タイプ屋内種類特定小電力奥行(mm)19チャンネル数20アンテナサイズ(mm)20機能グループトーク有通信方式単信距離(km)0.1(市街地通話)、1(郊外通話)送受信周波数(MHz)422.050~422.175、422.200~422.300アンテナ方式固定式内容量1セット(2台)
注意
※本機は防塵防水性能を備えておりませんので、雨の日や水を扱う場所や粉塵の舞う場所等での使用には適しておりません。
※イヤホンマイクは付属しておりません。別途お買い求めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24945088TNT-20
13,600
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする