TRUSCO
木部用額受け
(1件のレビュー)
ガラス額縁製品も安全に飾ることの出来るフックです。
用途
額縁用
トラスコ品番
380-8893
セット内容
2個1組
材質
本体:亜鉛、ネジ部:鉄
幅(mm)
13、受:20
縦(mm)
16
内容量
1組(2本)
注意
※耐荷重3kg以下でご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24945115
FRW-1004
¥
420
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください