TRUSCO
ライティングレール用プラグ
一般屋内ライティングダクトレール専用天井直付器具です。
材質
ポリカーボネート(PC)
全長(mm)
52.9
電源(V)
100
耐荷重
3kgf
内容量
1個
注意
※屋外や水のかかる場所、湿気が多い場所では使用できません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24945386
LRP-52WH
381-3058
白
¥
680
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
24945395
LRP-52BK
381-3059
黒
¥
680
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください