ステンレス棚柱用棚受け

ステンレス棚柱用棚受け - TRUSCO

棚柱用の受け金具です。
THSUS専用になります。

用途キャビネットなどの棚の設置用として。書類用棚として。ディスプレイ棚として。トラスコ品番396-3839材質ステンレス(SUS304)幅(mm)22.5高さ(mm)19.3寸法H(mm)19.3耐荷重(kg)20耐荷重N(kgf)20内容量1袋(40個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24945447TU-SUS
2,230
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする