ステンレス棚柱用棚受け クッション材付

ステンレス棚柱用棚受け クッション材付 - TRUSCO

棚柱用の受け金具です。
THSUS専用になります。
クッション材付です。(TU-SUS-KZ)

用途キャビネットなどの棚の設置用として。トラスコ品番396-3835材質ステンレス(SUS304)幅(mm)22.5高さ(mm)19.3寸法H(mm)19.3耐荷重(kg)20耐荷重N(kgf)20内容量1袋(8個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24945456TU-SUS-KZ
620
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする