TRUSCO
木製棚受
木製の棚受けで、木製天板との相性が良いです。
木製天板との相性が良いです。
用途
事務所・工場・倉庫などの棚設置用として。
材質
木材
耐荷重(kg)
5、(2本)10
ねじサイズ
(推奨)M3.5X30
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24945465
LT-WOOD-80
396-3363
80
50
35
12
¥
420
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24945474
LT-WOOD-140
396-3364
140
140
35
12
¥
580
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
24945490
LT-WOOD-200
396-3367
200
200
35
12
¥
730
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24945499
LT-WOOD-290
396-3366
290
290
40
15
¥
1,020
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください