TRUSCO
カラーアーム棚受
補強バー付のスタンダードな棚受けです。
補強バーは取り外し可能です。
用途
事務所・工場・倉庫などの棚設置用として。
材質
スチール
穴径(Φmm)
5(ねじ)
内容量
1本
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
幅(mm)
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24945508
ALT90-BK
3×14・3.5×16各2本
396-4025
13
黒
40
¥
580
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24945517
ALT120-BK
3×14・3.5×16各2本
396-4017
13
黒
53
¥
650
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24945526
ALT150-BK
3×14・3.5×22各2本
396-4033
13
黒
60
¥
810
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24945535
ALT180-BK
3×14・3.5×22各2本
396-4028
15
黒
89
¥
890
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24945544
ALT210-BK
3×14・3.5×22各2本
396-4020
15
黒
107
¥
1,040
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
24945560
ALT240-BK
3×22・3.5×25各2本
396-4030
15
黒
151
¥
1,380
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
24945569
ALT270-BK
3×22・3.5×25各2本
396-4026
20
黒
213
¥
1,620
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24945578
ALT300-BK
3×22・3.5×25各2本
396-4016
20
黒
240
¥
1,770
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24945587
ALT90-W
3×14・3.5×16各2本
396-4029
13
白
40
¥
580
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24945596
ALT120-W
3×14・3.5×16各2本
396-4032
13
白
53
¥
650
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24945605
ALT150-W
3×14・3.5×22各2本
396-4023
13
白
60
¥
810
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24945614
ALT180-W
3×14・3.5×22各2本
396-4024
15
白
89
¥
890
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24945630
ALT210-W
3×14・3.5×22各2本
396-4022
15
白
107
¥
1,040
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24945639
ALT240-W
3×22・3.5×25各2本
396-4018
15
白
151
¥
1,380
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24945648
ALT270-W
3×22・3.5×25各2本
396-4031
20
白
213
¥
1,620
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24945657
ALT300-W
3×22・3.5×25各2本
396-4021
20
白
240
¥
1,770
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください