TRUSCO
高耐荷重対応 三角棚受
高荷重に対応できる棚受けです。
用途
事務所・工場・倉庫などの棚設置用として。
外寸法・幅(mm)
25
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24945666
SLT-200-W
396-4037
白
259
200
¥
2,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24945675
SLT-250-W
396-4034
白
313
251
¥
2,660
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
24945684
SLT-200-BK
396-4038
黒
259
200
¥
2,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24945700
SLT-250-BK
396-4036
黒
313
251
¥
2,660
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください