曜日別特売

折り畳み棚受

折り畳み棚受 - TRUSCO折り畳み棚受 - TRUSCO

ワンタッチで折りたためる棚受けです。

用途作業台・テーブルの棚受けとして。付属品木ネジ3本材質スチール耐荷重(kg)40、(2本)40ねじ穴(Φmm)4.5内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24945709LTO-300-W396-399730530540、28
1,960
1,698
1,868(税込)
当日出荷
24945718LTO-200-BK396-399620220540、25
1,510
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
24945727LTO-300-BK396-399830530540、28
1,960
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
24948615LTO-200-W396-399520220540、25
1,510
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする