TRUSCO
トラス頭タッピングねじ ユニクロ 少量パック
トラス頭はナベ頭ねじに比べ頭部外径が大きく、接地面が広いためしっかり表面を抑え込みます。
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途
主に薄鋼板(一般に1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿など
材質
スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
頭部径(Φmm)
呼び寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24947057
Y837-0306
1袋(50本)
381-3613
6
M3
6.9
3
¥
330
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24947066
Y837-0308
1袋(50本)
381-3611
8
M3
6.9
3
¥
330
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24947075
Y837-0310
1袋(50本)
381-3617
10
M3
6.9
3
¥
330
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24947084
Y837-0312
1袋(50本)
381-3597
12
M3
6.9
3
¥
330
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24947100
Y837-0316
1袋(20本)
381-3612
16
M3
6.9
3
¥
330
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24947109
Y837-0320
1袋(20本)
381-3591
20
M3
6.9
3
¥
330
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24947118
Y837-0408
1袋(20本)
381-3580
8
M4
9.4
4
¥
310
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24947127
Y837-0410
1袋(20本)
381-3582
10
M4
9.4
4
¥
330
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
24947136
Y837-0412
1袋(20本)
381-3628
12
M4
9.4
4
¥
330
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
24947145
Y837-0416
1袋(20本)
381-3572
16
M4
9.4
4
¥
330
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24947154
Y837-0420
1袋(20本)
381-3624
20
M4
9.4
4
¥
330
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24947170
Y837-0425
1袋(10本)
381-3619
25
M4
9.4
4
¥
310
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24947179
Y837-0430
1袋(10本)
381-3630
30
M4
9.4
4
¥
330
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24947188
Y837-0435
1袋(10本)
381-3589
35
M4
9.4
4
¥
330
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24947197
Y837-0440
1袋(10本)
381-3579
40
M4
9.4
4
¥
330
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24947206
Y837-0450
1袋(10本)
381-3616
50
M4
9.4
4
¥
330
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24947215
Y837-0510
1袋(10本)
381-3590
10
M5
11.8
5
¥
330
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24947224
Y837-0512
1袋(10本)
381-3620
12
M5
11.8
5
¥
330
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24947240
Y837-0516
1袋(10本)
381-3600
16
M5
11.8
5
¥
330
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24947249
Y837-0520
1袋(10本)
381-3601
20
M5
11.8
5
¥
330
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24947258
Y837-0525
1袋(10本)
381-3578
25
M5
11.8
5
¥
330
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24947267
Y837-0530
1袋(10本)
381-3632
30
M5
11.8
5
¥
330
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧