TRUSCO
軟鋼ノンガスワイヤ
ノンガス用軟鋼フラックス入りワイヤーになります。
用途
自動車板金、建築金物等の一般軟鋼溶接用です。
材質
軟鋼
電流範囲(A)
35~140
内容量
1巻
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
内径(Φmm)
ワイヤー径(Φmm)
ワイヤー長さ(m)
リール外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24948414
NNW-08-08
395-4907
スプール:16
0.8
約245
100
¥
5,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24948430
NNW-09-08
395-4908
スプール:16
0.9
約200
100
¥
5,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
24948439
NNW-08-5
395-4906
スプール:52
0.8
約1350
200
¥
27,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24948448
NNW-09-5
395-4905
スプール:52
0.9
約1150
200
¥
27,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24948457
NNW-10-5
395-4904
スプール:52
1
約1000
200
¥
27,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください