TRUSCO
ハックソーフレーム
ブレードが45°と垂直0°の二つの使い方ができ、幅広い作業に対応します。
鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに適しています。
扱いやすいアルミハンドルです。
用途
鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに。
材質
フレーム:スチール、ハンドル:アルミ合金
材質(刃)
刃先:バイメタルハイス、鋸身:バネ鋼
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
ノコ刃サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24948597
HTHSF250
バイメタルノコ刃1枚付(250mm幅、山数24)
396-3841
350
250
250
¥
4,120
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
24948606
HTHSF300
バイメタルノコ刃1枚付(300mm幅、山数24)
396-3842
395
300
300
¥
4,230
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください