TRUSCO
エンドミル 超硬スクエアエンドミル(4枚刃・3D・シャープコーナー)
幅広い場面で活躍する30°ネジレスクエアで高いコストパフォーマンスを実現したシリーズです。
潤滑性に優れたAlCrNコーティングを採用。
安定した耐摩耗性を発揮し、生材から中硬度まで幅広く使用可能です。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金、樹脂。
材質
超微粒子超硬合金
刃数
4枚
表面処理
AlCrNコーティング
内容量
1本
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24950146
AC40-TPEL4010
391-1466
45
3
4
1
¥
3,170
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24950155
AC40-TPEL4020
391-1461
45
6
4
2
¥
2,480
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24950164
AC40-TPEL4030
391-1482
45
9
6
3
¥
2,500
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24950180
AC40-TPEL4040
391-1464
50
12
6
4
¥
2,550
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24950189
AC40-TPEL4050
391-1473
55
15
6
5
¥
3,080
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24950198
AC40-TPEL4060
391-1463
60
18
6
6
¥
3,080
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24950207
AC40-TPEL4080
391-1478
70
24
8
8
¥
6,130
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24950216
AC40-TPEL4100
391-1481
80
30
10
10
¥
7,690
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24950225
AC40-TPEL4120
391-1470
90
36
12
12
¥
8,280
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24950234
AC40-TPEL4160
391-1469
110
48
16
16
¥
29,690
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24950250
AC40-TPEL4200
391-1472
130
60
20
20
¥
34,670
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください