TRUSCO
超硬不等分割不等リードスクエアエンドミル(4枚刃)
不等分割・不等リードの採用によりビビりを抑制し、高速・高品位加工を可能にします。
高硬度で耐熱性に優れたTiSiNコーティングにより長寿命を実現します。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、焼き入れ鋼(~55HRC)、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、アルミ、鋳鉄。
材質
超微粒子超硬合金
刃数
4枚
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24950259
TS50-TQHES4030
391-1487
50
6
6
3
¥
4,460
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24950268
TS50-TQHES4040
391-1491
50
8
6
4
¥
4,790
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24950277
TS50-TQHES4050
391-1492
50
10
6
5
¥
4,790
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24950286
TS50-TQHES4060
391-1488
50
12
6
6
¥
5,010
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24950295
TS50-TQHES4080
391-2966
60
16
8
8
¥
7,070
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24950304
TS50-TQHES4100
391-1490
70
20
10
10
¥
10,370
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24950320
TS50-TQHES4120
391-1494
75
24
12
12
¥
11,880
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24950329
TS50-TQHES4160
391-1493
100
32
16
16
¥
23,760
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24950338
TS50-TQHES4200
391-2964
110
40
20
20
¥
33,780
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください