超硬スクエアエンドミル(2枚刃・2.5D・アタリ付き)

超硬スクエアエンドミル(2枚刃・2.5D・アタリ付き) - TRUSCO超硬スクエアエンドミル(2枚刃・2.5D・アタリ付き) - TRUSCO

使用範囲の広い2枚刃エンドミルで高いコストパフォーマンスを実現したシリーズです。
潤滑性に優れたAlCrNコーティングを採用。
安定した耐摩耗性を発揮し、生材から中硬度までの加工物に最適です。

用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~45HRC)、鋳鉄、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金、樹脂。材質超微粒子超硬合金刃数2枚表面処理AlCrNコーティング内容量1本
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24950347AC40-TER2005391-9354401.2540.5
1,840
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
24950609AC40-TER2010391-9395452.541
1,690
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
24950618AC40-TER2015391-9402453.7541.5
1,690
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
24950627AC40-TER2020392-087745542
1,710
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
24950636AC40-TER2030391-9400457.563
1,790
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
24950645AC40-TER2040391-9401501064
2,060
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
24950654AC40-TER2050391-93905512.565
2,530
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
24950670AC40-TER2060392-0876601566
2,500
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
24950679AC40-TER2080391-9403702088
4,340
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
24950688AC40-TER2100392-087875251010
5,480
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
24950697AC40-TER2120392-088080301212
7,470
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
24950706AC40-TER2160391-9396100401616
16,420
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
24950715AC40-TER2200391-9399110502020
24,260
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする