曜日別特売

超硬ロングネックスクエアエンドミル2枚刃

超硬ロングネックスクエアエンドミル2枚刃 - TRUSCO超硬ロングネックスクエアエンドミル2枚刃 - TRUSCO超硬ロングネックスクエアエンドミル2枚刃 - TRUSCO超硬ロングネックスクエアエンドミル2枚刃 - TRUSCO超硬ロングネックスクエアエンドミル2枚刃 - TRUSCO超硬ロングネックスクエアエンドミル2枚刃 - TRUSCO

オリジナルの深リブ用エンドミルに、幅広い被削材に対応するAlCrNコーティングを採用しました。
狭くて深い加工に適した首逃がしタイプです。
豊富なラインナップであらゆる加工に対応できます。

用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、調質鋼、鋳鉄、銅、アルミ合金、樹脂。金型及び部品の切削加工。材質超微粒子超硬合金刃数2枚表面処理AlCrNコーティング内容量1本
190件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24950356AC40-TLNE2001-0.3391-9355500.1840.1
4,710
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
24950855AC40-TLNE2001-0.5390-8242500.1840.1
4,710
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
24950864AC40-TLNE2001-1390-8224500.1840.1
5,430
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
24950880AC40-TLNE2002-1393-2060500.340.2
3,720
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
24950889AC40-TLNE2002-1.5390-8245500.340.2
4,220
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
24950898AC40-TLNE2002-2390-8231500.340.2
4,220
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
24950907AC40-TLNE2002-2.5390-8269500.340.2
4,220
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
24950916AC40-TLNE2002-3390-8258500.340.2
4,220
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
24950925AC40-TLNE2002-3.5390-8237500.340.2
5,930
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
24950934AC40-TLNE2002-4390-8236500.340.2
5,430
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
24950950AC40-TLNE2002-0.5390-8267500.340.2
2,950
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
24950959AC40-TLNE2003-1.5390-8295500.4540.3
2,730
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
24950968AC40-TLNE2003-1390-8282500.4540.3
2,730
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
24950977AC40-TLNE2003-2390-8226500.4540.3
2,900
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
24950986AC40-TLNE2003-2.5390-8300500.4540.3
2,980
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
24950995AC40-TLNE2003-3390-8268500.4540.3
3,220
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
24951004AC40-TLNE2003-4393-2056500.4540.3
3,600
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
24951020AC40-TLNE2003-5390-8220500.4540.3
3,600
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
24951029AC40-TLNE2003-6390-8225500.4540.3
3,940
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
24951038AC40-TLNE2003-9393-2051500.4540.3
3,940
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
24951047AC40-TLNE2004-2390-8271500.640.4
2,010
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
24951056AC40-TLNE2004-1390-8256500.640.4
2,010
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
24951065AC40-TLNE2004-3390-8265500.640.4
1,980
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
24951074AC40-TLNE2004-4390-8262500.640.4
1,980
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
24951090AC40-TLNE2004-5390-8288500.640.4
1,980
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
24951099AC40-TLNE2004-6390-8223500.640.4
2,380
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
24951108AC40-TLNE2004-7390-8227500.640.4
2,880
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
24951117AC40-TLNE2004-8390-8229500.640.4
2,880
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
24951126AC40-TLNE2004-9390-8233500.640.4
2,880
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
24951135AC40-TLNE2004-10390-8234500.640.4
3,350
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
24951144AC40-TLNE2004-12390-8287500.640.4
3,350
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
24951160AC40-TLNE2005-1390-8235500.740.5
1,710
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
24951169AC40-TLNE2005-2390-8222500.740.5
1,710
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
24951187AC40-TLNE2005-4390-8293500.740.5
1,710
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
24951196AC40-TLNE2005-5393-2057500.740.5
1,710
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
24951205AC40-TLNE2005-6393-2059500.740.5
1,710
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
24951214AC40-TLNE2005-7390-8257500.740.5
2,380
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
24951230AC40-TLNE2005-8393-2047500.740.5
2,380
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
24951239AC40-TLNE2005-9390-8243500.740.5
2,380
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
24951248AC40-TLNE2005-10390-8264500.740.5
2,430
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
24951257AC40-TLNE2005-12390-8247500.740.5
2,480
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
24951266AC40-TLNE2005-15390-8219500.740.5
2,680
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
24951275AC40-TLNE2006-2390-8253500.940.6
1,710
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
24951284AC40-TLNE2006-3390-8263500.940.6
1,710
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
24951300AC40-TLNE2006-4390-8270500.940.6
1,690
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
24951309AC40-TLNE2006-6393-2045500.940.6
1,690
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
24951318AC40-TLNE2006-7390-8273500.940.6
1,880
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
24951327AC40-TLNE2006-8390-8261500.940.6
2,380
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
24951336AC40-TLNE2006-10390-8255500.940.6
2,780
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
24951345AC40-TLNE2006-12393-2058500.940.6
2,880
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする