TRUSCO
超硬ハイヘリカルスクエアエンドミル(4枚刃・アタリ付き)
一般鋼から高硬度材・難削材まで対応可能なTiSiNコーティングを採用しました。
30°ネジレのエンドミルに比べ高速可能が可能な45°ネジレです。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、焼き入れ鋼、鋳鉄、ステンレス鋼。
材質
超微粒子超硬合金
刃数
4枚
表面処理
TiSiNコーティング
内容量
1本
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24950365
TS50-THER4020
391-9378
60
8
6
2
¥
3,990
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24950374
TS50-THER4025
391-9370
60
10
6
2.5
¥
4,510
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24950390
TS50-THER4030
391-9373
60
14
6
3
¥
4,510
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24950399
TS50-THER4040
391-9387
60
16
6
4
¥
4,710
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24950408
TS50-THER4050
391-9375
60
18
6
5
¥
5,630
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24950417
TS50-THER4060
391-9363
60
21
6
6
¥
5,610
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24950426
TS50-THER4070
391-9381
70
24
8
7
¥
7,790
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24950435
TS50-THER4080
391-9362
75
26
8
8
¥
7,790
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24950444
TS50-THER4100
391-9372
90
34
10
10
¥
9,520
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24950460
TS50-THER4120
391-9385
100
38
12
12
¥
12,770
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24950469
TS50-THER4160
391-9380
110
48
16
16
¥
31,250
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24950478
TS50-THER4200
391-9379
130
56
20
20
¥
42,680
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください