TRUSCO
超硬ハイヘリカルスクエアエンドミル(4枚刃・ピンカド)
一般鋼から高硬度材・難削材まで対応可能なTiSiNコーティングを採用しました。
30°ネジレのエンドミルに比べ高速可能が可能な45°ネジレです。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、焼き入れ鋼、鋳鉄、ステンレス鋼。
刃数
4枚
材質
超微粒子超硬合金
表面処理
TiSiNコーティング
内容量
1本
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃数
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24950487
TS50-THPER4020
2
8
6
60
4枚
391-9376
¥
3,990
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24950496
TS50-THPER4025
2.5
10
6
60
4枚
391-9383
¥
4,510
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24950505
TS50-THPER4030
3
14
6
60
4枚
391-9364
¥
4,510
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24950514
TS50-THPER4040
4
16
6
60
4枚
391-9377
¥
4,710
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24950530
TS50-THPER4050
5
18
6
60
4枚
391-9367
¥
5,630
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24950539
TS50-THPER4060
6
21
6
60
4枚
391-9368
¥
5,610
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24950548
TS50-THPER4070
7
24
8
70
4枚
391-9371
¥
7,790
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24950557
TS50-THPER4080
8
26
8
75
4枚
391-9384
¥
7,790
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24950566
TS50-THPER4100
10
34
10
90
4枚
391-9365
¥
9,520
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24950575
TS50-THPER4120
12
38
12
100
4枚
391-9369
¥
12,770
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24950584
TS50-THPER4160
16
48
16
110
4枚
391-9361
¥
31,250
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24950600
TS50-THPER4200
20
56
20
130
4枚
391-9386
¥
42,680
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください