TRUSCO
使い捨て式防じんマスク吸気抵抗50Pa以下
インナーフレームと接顔布で密着性抜群です。
半分に折りたたむことができます。
インナーフレームがマスクの内側に入っているので、形状が崩れません。
用途
研磨、研削、グラインダー、粉砕作業など。
トラスコ品番
405-1808
サイズ
フリー
区分
DS2
タイプ
バンド:フック式
入数(枚)
10
規格
DS2
吸気抵抗(Pa)
50以下
粒子捕集効率(%)
95.0以上
使用限度時間(h)
14
縦(mm)
110
横(mm)
120
指定防護係数
10
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24952754
TIM-S2-1A-10
¥
4,980
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください