TRUSCO
まとめ買い 霧状スプレーボトル 置き型 500ml
5個セットのお買い得品です。
消毒用エタノール(アルコール製剤)を霧状にして手指の消毒ができます。
ポンプ式スプレー(霧)なのでポンプの押加減で必要な液量を調整できます。
トラスコ品番
450-6752
材質
主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)、ノズル:真鍮
幅(mm)
110
容量(mL)
500
高さ(mm)
180
奥行(mm)
110
吐出量
1.7cc
ノズル長(mm)
37
吐出量(mL)
1.7
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
注意
※アルコール濃度80%以下ですと使用可能ですが、液を入れたままにしますと劣化は早まります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24952788
TSAG-500-P5
¥
4,040
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください