TRUSCO
まとめ買い エコノミースプレーガン 500ml
5個セットのお買い得品です。
水から消毒液まで幅広く使用できるエコノミータイプのスプレーです。
ノズルを回せばジェットから拡散、霧まで対応しています。
粘度のある液体、溶剤は使用不可です。
トラスコ品番
450-6753
材質
主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)
幅(mm)
105
色
ブラック
容量(mL)
500
高さ(mm)
205
奥行(mm)
105
吐出量
1cc
吐出量(mL)
1
危険物の類別
非危険物
内容量
1セット(5本)
注意
※アルコール濃度80%以下ですと使用可能ですが、液を入れたままにしますと劣化は早まります。
※耐薬品性の材料を使用しておりますが、塩酸などの酸性の薬品、シンナーなどの溶剤、ガソリンなどの揮発性のある液体、ペンキ・のりなどの粘性のある液体、強アルカリ性の薬品、及びお湯は使用しないでください。
※殺虫・消毒薬剤等を使用後は真水で数回噴射し、容器内に液は残さないでください。
※霧が不調の場合は、噴霧口を外して付着しているゴミを洗い流してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24952815
TSEG-500-P5
¥
2,040
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください