【最大1GHz帯域・4ch対応オシロスコープ】350MHz/500MHz/1GHzの帯域ラインアップと4チャンネル入力に対応。高速デジタル回路、電源回路、通信機器評価まで幅広い用途をカバー。
【5GSa/sサンプリング&最大250Mptsメモリ】最高5GSa/sの高速サンプリングと最大250Mポイントのロングメモリにより、高速現象の詳細解析と長時間波形の同時観測が可能。
【高速更新&高度なトリガ機能】最大110,000波形/秒の高速更新で低頻度の異常も確実に捕捉。ゾーントリガ、ラントトリガなど最大11種類のトリガに対応。
【タッチ操作&リモート制御】10.1インチタッチスクリーンで直感操作。Webサーバ内蔵により、PCや端末からの遠隔操作やSCPI制御にも対応。
【シリアル解析・多機能統合】I2C/SPI/UART/CAN/CAN FD/LIN/FlexRay/I2S/MIL-STD-1553Bのトリガ・デコードに対応。ロジックアナライザ、AWG、DMM、電源解析などを1台に集約。