【多機能ポータブル設計】オシロスコープ、シリアルトリガ&デコード、スペクトル解析、データロガー、マルチメータを1台に集約。
【高電圧絶縁対応】絶縁モデル(SHS1000Xのみ)はCAT III 600Vrms、CAT II 1000Vrmsに準拠したフルアイソレーション設計。オシロスコープ機能、マルチメータ機能ともに高電圧環境での測定が可能。
【堅牢設計&マルチメータ内蔵】IP51防塵・防滴仕様とラバー加工筐体で現場使用に最適。6,000カウント 真の実効値マルチメータとトレンドグラフ機能を搭載。
【高速サンプリング性能】最大1GSa/s(1ch使用時)、2ch同時使用時でも500MSa/sを実現。急峻な立ち上がり波形や短パルス信号も高精度に観測可能。
【大容量メモリ搭載】最大12Mpts(1ch使用時)、6Mpts(2ch使用時)で長時間波形の記録・解析に対応。詳細な再生や後解析を可能にし、開発効率を向上。