曜日別特売

ポータブルエアコン

ポータブルエアコン - 富士倉ポータブルエアコン - 富士倉ポータブルエアコン - 富士倉ポータブルエアコン - 富士倉

ポータブル電源でも動く低消費電力エアコン。冷房・除湿・加湿・空気清浄機能付。設置工事不要。冷気を拡散オートスイング。満水時ストップセンサー付。花粉もカットHEPAフィルター付属。

用途オートキャンプ・車中泊・脱衣場・プレハブ建物・ペット等の冷房に最適です。付属品リモコン・伸縮ダクト・排気パネルキット(72~130cm窓対応)・HEPAフィルター周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100方式冷房:コンプレッサー(圧縮方式)本体質量(kg)15消費電力(W)(50/60Hz)360/420、【起動時】950/1150設定温度(℃)17~30本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×285×500水タンク容量(L)2.6(受水)冷媒R134a除湿能力(L/h)25能力(50/60Hz)(kW)約1.1/約1.4待機電力(W)40/50適用畳数4.5~6加湿能力(L/日)0.2内容量1台
注意
※ポータブル電源での使用は定格1000W以上必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24782006PAC-360W
オープン
54,900
60,390(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする