ユーザー
防水アコーディオンマット
寝心地のいい、柔らか防水素材。折りたたみ式でコンパクト収納可能。収納に便利なゴムベルト付き。上下のデコボコが保温効果をアップ。
用途
アウトドアマット、レジャーマットなどに。1人用 極厚 アルミ ピクニック アウトドアコット。
材質
発泡PE、アルミPEフィルム
質量(g)
780
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
180×60×3
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×600×195
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24782198
Q977
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください